詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WN-45

品名 : 45㎜ 座ぐりドリル(三角軸)

仕様

シャンク 三角軸(空回り防止) 刃先径 45mm
溝長 17mm 全長 95mm
有効径 40mm 適正回転数 600~700rpm
適用機種 ・電気ドリル
・ボール盤
(右回転使用専用)
木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に
加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。
特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。
※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。
(φ20mm以上は使用しないでください)
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/22 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA824WN-40 40㎜ 座ぐりドリル(三角軸)
EA824WN-45 45㎜ 座ぐりドリル(三角軸)
EA824WN-50 50㎜ 座ぐりドリル(三角軸)
EA824WN-55 55㎜ 座ぐりドリル(三角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top