品番 : EA824WN-50
品名 : 50㎜ 座ぐりドリル(三角軸)
仕様
| シャンク | 三角軸(空回り防止) | 刃先径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 20mm | 全長 | 95mm |
| 有効径 | 40mm | 適正回転数 | 600~700rpm |
| 適用機種 | ・電気ドリル ・ボール盤 (右回転使用専用) |
||
| 木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に | |||
| 加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。 | |||
| 特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。 | |||
| ※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。 (φ20mm以上は使用しないでください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824WN-40 40㎜ 座ぐりドリル(三角軸) |
| EA824WN-45 45㎜ 座ぐりドリル(三角軸) |
| EA824WN-50 50㎜ 座ぐりドリル(三角軸) |
| EA824WN-55 55㎜ 座ぐりドリル(三角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
