詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WP-36A

品名 : 36x330mm オーガービット(12mm 六角軸)

仕様

用途 木材の深い貫通穴あけに 先端サイズ 36mm
全長 330mm 有効長 240mm
六角シャンク 12mm 適用材 一般木材
適用機種 ・電気ドリル
・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)
適正回転数 1500rpm
材質 普通鋼
ドリル先端が先ネジタイプの、ロングドリルビット
1本で、浅い貫通穴から深い貫通穴まで穴あけが可能
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
追加説明
カタログ価格

8,580 (税抜)/ 9,438 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 06:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA824WP-18A 18x330mm オーガービット(10mm 六角軸)
EA824WP-21A 21x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-24A 24x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-30A 30x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-33A 33x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
EA824WP-36A 36x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top