品番 : EA824WP-33A
品名 : 33x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
仕様
| 用途 | 木材の深い貫通穴あけに | 先端サイズ | 33mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 有効長 | 240mm |
| 六角シャンク | 12mm | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・電気ドリル ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上) |
適正回転数 | 1500rpm |
| 材質 | 普通鋼 | ||
| ドリル先端が先ネジタイプの、ロングドリルビット | |||
| 1本で、浅い貫通穴から深い貫通穴まで穴あけが可能 | |||
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
