品番 : EA824WP-18A
品名 : 18x330mm オーガービット(10mm 六角軸)
仕様
サイズ | 18㎜ | 全長 | 330㎜ |
---|---|---|---|
シャンクサイズ | 10㎜ | 有効長 | 240㎜ |
適正回転数 | 3000rpm | 材質 | 普通鋼 |
六角シャンク | |||
一般木材用 | |||
電気ドリル対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 20:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1010ページ |
代替品
|
拡大