品番 : EA824WT-26
品名 : 27.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | T14550-81716 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク径 | 12mm(1/2”) | 全長 | 457mm |
| サイズ | 27mm | 有効長 | 305mm |
| 釘のはいった木材に穴あけ可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824WT-26 27.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸) |
| EA824WT-28 29.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
