詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WT-28

品名 : 29.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 T14551-81816
六角シャンク径 12mm(1/2”) 全長 457mm
サイズ 29mm 有効長 305mm
釘のはいった木材に穴あけ可能
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA824WT-26 27.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸)
EA824WT-28 29.0x457mm オーガービット(1/2"六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top