品番 : EA824WY-1
品名 : センタードリル(EA824WY-32-160用)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWSCD225 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属系サイディング、木 | 使用刃先径 | 22~220mm |
| 有効長 | 130mm | ||
| ・ポリクリックシリーズ EA824WX-55A、110A、EA824WY-32~160(ウッディングコアドリル)用センタードリル |
|||
| ※窯業系、セメント系材料には不向きです。別途超硬センタードリル(EA820CF-1)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
