品番 : EA824WY-50
品名 : 50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS50R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに | 刃先外径 | 50mm |
| 有効長 | 130mm (カッター長:160mm) |
シャンク形状 | SDSプラス |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。) | 全長 | 308.2mm |
| 重量 | 676.5g | ||
| 独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。 | |||
| 木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等) | |||
| ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。 | |||
| ※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/01 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| 部品 | EA824WY-1 : センタードリル(EA824WY-32-160用) |
| 部品 | EA824WZ-50 : 50mm ウッディングコアドリル用替刃 |
