品番 : EA824WX-110A
品名 : 110mm ウッディングコアドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS110 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに | 刃先外径 | 110mm |
| 有効長 | 130mm (カッター長:160mm) |
シャンク径 | 13mm |
| シャンク形状 | ストレートシャンク | チャックサイズ | 13mm |
| 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) | 全長 | 295.2mm |
| 重量 | 1128.9g | ||
| 独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。 | |||
| 木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等) | |||
| ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。 | |||
| ※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824WX-55A 55mm ウッディングコアドリル |
| EA824WX-110A 110mm ウッディングコアドリル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA824WZ-110 : 110mm ウッディングコアドリル用替刃 |
| 部品 | EA824WY-1 : センタードリル(EA824WY-32-160用) |

