品番 : EA824WZ-110
品名 : 110mm ウッディングコアドリル用替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS110C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 105mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
重量 | 694.2g | ||
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。 | |||
・ポリクリックシリーズ EA824WX-110A、EA824WY-110用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0990ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824WX-110A : 110mm ウッディングコアドリル |
本体 | EA824WY-110 : 110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク) |