品番 : EA824WZ-70
品名 : 70mm ウッディングコアドリル用替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS70C |
---|---|---|---|
EA824WX-、EA824WY-用替刃 | |||
有効長 | 130mm | 刃長 | 160mm |
刃先外径 | 70mm | 重量 | 348.5g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1004ページ |