品番 : EA824WZ-60
品名 : 60mm ウッディングコアドリル用替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS60C |
---|---|---|---|
EA824WX-、EA824WY-用替刃 | |||
有効長 | 130mm | 刃長 | 160mm |
刃先外径 | 60mm | 重量 | 304.1g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 14:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1004ページ |