品番 : EA824WZ-125
品名 : 125mm ウッディングコアドリル用替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCWS125C |
---|---|---|---|
EA824WX-、EA824WY-用替刃 | |||
有効長 | 130mm | 刃長 | 160mm |
刃先外径 | 125mm | 重量 | 905.9g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1004ページ |