詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824XA-12

品名 : 12.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)

仕様

メーカー 大西工業 型番 025-120
用途 穴あけ作業に 刃先径 12.0mm
有効長 120mm 全長 185mm
シャンク形状 SDSプラスシャンク 適用機種 軽量ハンマードリル
材質 特殊合金鋼
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、木工用(回転専用)としてご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/07 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0952ページ
バリエーション一覧
EA824XA-9 9.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-10 10.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-12 12.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-13 13.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-15 15.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-16 16.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-18 18.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-19 19.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-20 20.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-21 21.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-22 22.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-24 24.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-25 25.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-27 27.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-28 28.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-30 30.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
EA824XA-32 32.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像ですす。
  • ※画像は代表画像ですす。
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top