品番 : EA824XA-25
品名 : 25.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 025-250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 穴あけ作業に | 刃先径 | 25.0mm |
| 有効長 | 160mm | 全長 | 230mm |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適用機種 | 軽量ハンマードリル |
| 材質 | 特殊合金鋼 | ||
| 軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、木工用(回転専用)としてご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/17 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0952ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像ですす。
