品番 : EA825GA-1
品名 : 4-12mm ステップドリル(1/4"軸・HSS チタンコーティング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | HSS (チタンコーティング) (硬度2000HV) | 切削能力 | 5mm以下 |
---|---|---|---|
サイズ | 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm | シャンク径 | 6.5mm |
工具が長持ちしトルクが少なくてすみ、摩擦摩耗に耐えます。 | |||
低摩擦で切削速度が速い。 | |||
切断面の盛り上がりを減らします。 | |||
下穴不要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 18:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0979ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA825GA-1 4-12mm ステップドリル(1/4"軸・HSS チタンコーティング) |
EA825GA-2 10-20mm ステップドリル(10mm軸・HSS チタンコーティング) |
EA825GA-3 20-30mm ステップドリル(13mm軸・HSS チタンコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)