品番 : EA825GM-2
品名 : 5-21㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 穴あけサイズ | φ5・7・9・11・13・15・17・19・21mm (9段) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 75mm | 加工厚さ | 最大3.5mm |
| 材質 | HSS 刃先:シンニング加工 |
||
| 1本で9サイズの加工が可能! 薄鉄板・銅板・合板・木材のバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどに |
|||
| スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズ | |||
| 刃先はシンニング加工を施しており、喰い付きがよくポンチが不要 | |||
| チタンコーティング仕様で耐摩耗、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/03 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825GM-1 6-18㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825GM-2 5-21㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
| EA825GM-3 4-22㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
