詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GM-3

品名 : 4-22㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

六角シャンク 6.35mm(1/4”) 穴あけサイズ φ4・6・8・10・12・14・16・18・20・22mm  (10段)
全長 80mm 加工厚さ 最大3.6mm
材質 HSS
刃先:シンニング加工
1本で10サイズの加工が可能!
薄鉄板・銅板・合板・木材のバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどに
スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズ
刃先はシンニング加工を施しており、喰い付きがよくポンチが不要
チタンコーティング仕様で耐摩耗、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/16 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA825GM-1 6-18㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GM-2 5-21㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GM-3 4-22㎜ ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top