品番 : EA825J-1
品名 : 4-20mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング)
仕様
| サイズ | 4・6・8・10・12・14・16・18・20㎜(9段) | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 厚み1.2mmまで使用可能 | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 4つのスパイラル溝で切味軽く、速く切れる、六角軸スピードステップドリル | |||
| ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に | |||
| 特殊4枚刃構造により、刃にかかる負荷が分散され、耐久性に優れ長寿命 | |||
| 材質は、ステンレスも断然OKの最高級素材コバルトハイスM35(SKH55) チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 |
|||
| 14.4Vインンパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825J-1 4-20mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング) |
| EA825J-2 4-26mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング) |
