詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825J-2

品名 : 4-26mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング)

仕様

サイズ 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26(12段) 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
ステンレス 厚み1.2mmまで使用可能 材質 HSS(チタンコーティング)
4つのスパイラル溝で切味軽く、速く切れる、六角軸スピードステップドリル
ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に
特殊4枚刃構造により、刃にかかる負荷が分散され、耐久性に優れ長寿命
材質は、ステンレスも断然OKの最高級素材コバルトハイスM35(SKH55)
チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
14.4Vインンパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/16 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA825J-1 4-20mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング)
EA825J-2 4-26mm ステップドリル(六角軸・HSSチタンコーティング)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top