詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-162

品名 : 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)

仕様

サイズ φ4・6・8・10・12・14・16・18・20mm シャンク径 8mm
全長 75mm 材質 コバルトハイス(blue+コーティング)
対応被削材 鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金 入数 1本
特にステンレス鋼での使用に適しています。
先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。
コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。
CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。
切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA825SB-161 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
EA825SB-162 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
EA825SB-163 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
EA825SB-164 4-39mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • L1:75mm d1~d2:φ4~20mm d3:φ8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top