品番 : EA825SB-164
品名 : 4-39mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
仕様
| サイズ | φ4・6・9・12・15・18・21・24・27・30・33・36・39mm | シャンク径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 107mm | 材質 | コバルトハイス(blue+コーティング) |
| 対応被削材 | 鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金 | 入数 | 1本 |
| 特にステンレス鋼での使用に適しています。 | |||
| 先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。 | |||
| コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。 | |||
| CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。 | |||
| 切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
