詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-3H

品名 : 6-37mm ステップドリル(HSS)

仕様

サイズ 6・9・12.5・15.2・18.6・20.4・22.5・26・28.3・30.5・34・37mm シャンク径 10mm
全長 100mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール・鋳鉄・アルミ・銅合金・プラスチック
CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現
チャック内でのスリップ(空回り)を防ぎ、トルクを効率よく伝達します。
一般構造用鋼、非鉄金属、プラスチックなどの穴あけに最適
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA825SB-1 4-12mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-1D 4-12mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-2 4-20mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-3 4-30mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-3D 6-26.75mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-3H 6-37mm ステップドリル(HSS)
EA825SB-4 4-39mm ステップドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1-d2:6-37mm  φd3:10mm  L1:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top