品番 : EA825SB-4
品名 : 4-39mm ステップドリル(HSS)
仕様
| サイズ | 4・6・9・12・15・18・21・24・27・30・33・36・39mm | シャンク径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 107mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール・鋳鉄・アルミ・銅合金・プラスチック | ||
| CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現 | |||
| チャック内でのスリップ(空回り)を防ぎ、トルクを効率よく伝達します。 | |||
| 一般構造用鋼、非鉄金属、プラスチックなどの穴あけに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
