品番 : EA825SB-43D
品名 : 6-37mm ステップドリル(TiALN-HSS)
仕様
| サイズ | 6・9・12.5・15.2・18.6・20.4・22.5・26・28.3・30.5・34・37mm | シャンク径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 材質 | HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング) |
| 対応被削材 | スチール・ステンレス・鋳鉄・銅合金・プラスチック・チタン | ||
| CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現 | |||
| 3面シャンクにより、チャック内でのスリップ(空回り)を防ぎ、トルクを効率よく伝達します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
