品番 : EA825V-1
品名 : 3.0-12.5mm バリビット(6.4mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30881VB1 |
---|---|---|---|
サイズ | 3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9.5・10・11・12・12.5mm | シャンク径 | 6.5mm(1/4”) |
材質 | M52ハイス鋼 | 全長 | 71mm |
ドリル長 | 53mm | 用途 | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 |
適合電動機 | 電動ドリル(回転専用) | ||
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 | |||
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。 | |||
既存穴の拡大とバリ取に | |||
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。 | |||
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
代替品
|
拡大