品番 : EA825V-4A
品名 : 4.5-12.5mm バリビット(六角軸)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30884VB4 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 4.5・6・8・9.5・11・12.5 | シャンク径(mm) | 6.4(1/4”) |
材質 | M52ハイス鋼 | 用途 | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 |
適合電動機 | 電動ドリル(回転専用) | ||
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 | |||
既存穴の拡大とバリ取に | |||
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。 | |||
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/16 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0979ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)