品番 : EA825V-12M
品名 : 4.0-12.0mm バリビット(6.4mm軸)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30960MVB412 |
---|---|---|---|
材質 | M52ハイス鋼 | サイズ | 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm |
シャンク径 | 6.5mm(1/4”) | 全長 | 72mm |
刃長 | 53mm | 重量 | 33g |
用途 | ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 | 適合電動機 | 電動ドリル(回転専用) |
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 | |||
シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。 | |||
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。 | |||
既存穴の拡大とバリ取に | |||
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。 | |||
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/05 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
拡大