品番 : EA826NA-5B
品名 : 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
仕様
形状 | 半丸 | 幅 | 7.7mm |
---|---|---|---|
コーティング長 | 70mm | 全長 | 200mm |
粒度 | #150 | 軸径 | φ4mm |
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/06 02:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0603ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA826NA-5 : 200mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・5種・5本組) |