品番 : EA826NJ-20
品名 : 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・3本組)
仕様
仕様 | 3本セット(平・半丸・丸) | 粒度 | #200 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | コーティング長(mm) | 70 |
形状(mm) | 平(8×2) 半丸(7.7×2.5) 丸(φ4.2) |
軸径 | φ4mm |
刃材質 | SK | ||
EA826NC-20、EA826ND-20、EA824NE-20のセット | |||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0586ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA826NC-20 : 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平) |
セット商品 | EA826ND-20 : 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) |
セット商品 | EA826NE-20 : 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
形状:平・半丸・丸(#200 各1本入)