品番 : EA826NA-9
品名 : 140mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
仕様
| 仕様 | 3本セット(平・半丸・丸) | 粒度 | #150 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ3mm | 全長 | 140mm |
| コーティング長 | 50mm | 形状 | 平(6.3×1.5mm) 半丸(5.7×1.7mm) 丸(φ3mm) |
| 刃材質 | SK | ||
| EA826NA-10A、(旧)10B、10Eのセット | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826NA-9 140mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
| EA826NK-20 140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
| EA826NK-40 140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
| EA826NK-60 140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826NA-10A : 140mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・平) |
| セット商品 | EA826NA-10E : 140mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
| 関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
