品番 : EA826NK-40
品名 : 140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
仕様
仕様 | 3本セット(平・半丸・丸) | 粒度 | #400 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 140 | コーティング長(mm) | 50 |
形状(mm) | 平(6.3×1.5) 半丸(5.7×1.7) 丸(φ3) |
軸径 | φ3mm |
刃材質 | SK | ||
EA826NF-40、EA826NG-40、EA824NH-40のセット | |||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0587ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826NA-9 140mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
EA826NK-20 140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
EA826NK-40 140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
EA826NK-60 140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA826NF-40 : 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・平) |
セット商品 | EA826NG-40 : 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) |
セット商品 | EA826NH-40 : 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) |
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
形状:平・半丸・丸(#400 各1本入)