品番 : EA826NB-1
品名 : 140mm/ #240 ダイヤモンドハンドラッパー
仕様
| 粒度 | #240 | 砥粒 | メタルボンド |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10(W)×140(L)mm | 砥石部サイズ | 10×40×1.0(t)mm |
| 柄材質 | 樹脂 | 重量 | 44g |
| 超合金、焼き入れ鋼などの各種金属のキズ取りやバリ取りに最適 | |||
| メタルボンドタイプ:薄刃カッティングソーの製作に使用される金属系のボンドで、研磨用のダイヤモンドホイールにも使用されており、砥石の耐久性面で優れています。 | |||
| 目詰まりした際は、歯ブラシなどでよく洗浄してください。 | |||
| 乾式 湿式 両方に対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
