品番 : EA826NB-2
品名 : 140mm/ #320 ダイヤモンドハンドラッパー
仕様
| 粒度 | #320 | 砥粒 | レンジボンド |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10(W)×140(L)mm | 砥石部サイズ | 10×40×1.0(t)mm |
| 柄材質 | 樹脂 | ||
| 超合金、焼き入れ鋼などの各種金属のキズ取りやバリ取りに最適 | |||
| レジンボンドタイプ:超硬合金(WC)の研磨用に使用されるフェノール樹脂系のボンドで、研磨性重点で、耐熱ボンドはポリイミド系のボンドで重切削向け | |||
| 目詰まりした際は、歯ブラシなどでよく洗浄してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
