品番 : EA826NW
品名 : 140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸・3本組)
仕様
| 仕様 | 3本セット(φ1・1.5・2mm) | 粒度 | #400 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 110・140・140 | コーティング長(mm) | 30 |
| 形状 | 丸 | 軸径 | φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm |
| 刃材質 | SK | ||
| 極細タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826NW-1 : 110mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
| セット商品 | EA826NW-1.5 : 140mmxφ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
| セット商品 | EA826NW-2 : 140mmxφ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
3本セット(#400)
