品番 : EA826NW-1
品名 : 110mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
仕様
| 全長(mm) | 110 | コーティング長(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #400 | 形状 | 丸 |
| 軸径 | φ1.0mm | 刃材質 | SK |
| 極細タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/18 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826NW-1 110mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
| EA826NW-1.5 140mmxφ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
| EA826NW-2 140mmxφ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
軸径:φ1mm(#400)1本入
