詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826NW-1.5

品名 : 140mmxφ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

仕様

全長(mm) 140 コーティング長(mm) 30
粒度 #400 形状
軸径 φ1.5mm 刃材質 SK
極細タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 18:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA826NW-1 110mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
EA826NW-1.5 140mmxφ1.5mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
EA826NW-2 140mmxφ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
ウェブカタログ画像
軸径:φ1.5mm(#400)1本入
  • 軸径:φ1.5mm(#400)1本入
  • 形状:丸(φ1.5mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top