品番 : EA826SB-1E
品名 : 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
仕様
全長 | 215mm | コーティング長 | 60mm |
---|---|---|---|
粒度 | #150 | 形状 | 丸 |
やすり最大幅 | φ5.7mm | ||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0606ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826SB-1A 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) |
EA826SB-1B 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸) |
EA826SB-1E 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) |