詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VG-24

品名 : 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)

仕様

全長 130mm コーティング長 30mm
粒度 電着ダイヤモンド#325 形状(幅×厚み) テーパー平(2.15×0.45mm)
シャンク部 φ3mm ハンドル EA826VM-10(別売)
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性
合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,390 (税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/12 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0576ページ
バリエーション一覧
EA826VG-21 2.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-22 4.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-23 5.55x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-24 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-25 4.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-26 5.65x0.45mm/#325 タ゚イヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-28 2.25x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-29 4.25x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
EA826VG-30 5.75x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top