品番 : EA826VG-25
品名 : 4.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
仕様
全長 | 130mm | コーティング長 | 30mm |
---|---|---|---|
シャンク部 | φ3mm | ハンドル | EA826VM-0(別売) |
形状(幅×厚み) | テーパー平(4.15×0.45mm) | 粒度 | 電着ダイヤモンド#325 |
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性 | |||
合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/03 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0603ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
拡大