詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VG-63

品名 : 6x170mm/#600 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)

刃物研ぎ用

仕様

全長 170mm コーティング長 50mm
粒度 電着ダイヤモンド#600 形状(mm) テーパー平(6×0.65)
全厚 先端部:0.65~0.75mm、グリップ側:2.0~2.4mm ヤスリ幅 6mm
用途 刃物研ぎ用
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,880 (税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 09:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA826VG-61 6x170mm/#200 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
EA826VG-62 6x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
EA826VG-63 6x170mm/#600 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
EA826VG-81 8x170mm/#200 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
EA826VG-82 8x170mm/#300 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
EA826VG-83 8x170mm/#600 ダイヤモンドやすり(刃物研磨用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top