品番 : EA826VH-6
品名 : 140mm ダイヤモンドヤカリ(平・半丸・丸・6本組/粗・細
仕様
| <セット内容> | 6本組(電着ダイヤモンド) 粗目・半丸: EA826VH-71(粒度:#100) 粗目・平: EA826VH-73(粒度:#100) 粗目・丸: EA826VH-75(粒度:#100) 細目・半丸: EA826VH-51(粒度:#200) 細目・平: EA826VH-53(粒度:#200) 細目・丸: EA826VH-55(粒度:#200) |
全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 40mm | シャンク | 角 |
| 先端サイズ | 平:3.9×1.1mm、半丸:4.1×1.8mm、丸:φ1.8mm | ||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

