詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VJ-61

品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)

仕様

全長 140mm コーティング長 70mm
粒度 電着ダイヤモンド#140 形状 半丸(5.4×1.9mm)
シャンク部 φ3.0mm ハンドル EA826VM-0(別売)
複雑な箇所にも簡単に使用できます。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/06/17 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0586ページ
バリエーション一覧
EA826VJ-51 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
EA826VJ-52 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
EA826VJ-53 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(平)
EA826VJ-54 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
EA826VJ-55 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
EA826VJ-56 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
EA826VJ-57 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
EA826VJ-58 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
EA826VJ-59 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(先細コバ丸)
EA826VJ-61 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
EA826VJ-62 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
EA826VJ-63 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(平)
EA826VJ-64 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
EA826VJ-65 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
EA826VJ-66 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
EA826VJ-67 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
EA826VJ-68 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
EA826VJ-69 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(先細コバ丸)
EA826VJ-71 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
EA826VJ-72 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(三角)
EA826VJ-73 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(平)
EA826VJ-74 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
EA826VJ-75 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
EA826VJ-76 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(笹刃)
EA826VJ-77 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸)
EA826VJ-78 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(先細)
EA826VJ-81 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
EA826VJ-82 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
EA826VJ-83 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
EA826VJ-91 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
EA826VJ-92 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
EA826VJ-93 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
EA826VJ-101 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(刀刃)
EA826VJ-102 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(菱形)
EA826VJ-103 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(燕尾)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top