品番 : EA826VJ-64
品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(四角)
仕様
全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
---|---|---|---|
粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 形状 | 四角(2.5mm) |
シャンク部 | φ3.0mm | ハンドル | EA826VM-0(別売) |
複雑な箇所にも簡単に使用できます。 | |||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/06/17 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0586ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)