品番 : EA826VK-102
品名 : 140mm/#325-#200 ダイヤモンドやすり(平・両面)
仕様
形状 | 平 | コーティング長 | 70mm |
---|---|---|---|
全長 | 140mm | ヤスリ幅 | 5.1mm |
シャンク部 | φ3mm | 厚み | 1.4mm |
シャンク部が2色になってますので粒度を素早く判断できます。 | |||
粒度 | 電着ダイヤモンド#325/200 | ||
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/17 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0602ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826VK-101 140mm/#600-#325 ダイヤモンドやすり(平・両面) |
EA826VK-102 140mm/#325-#200 ダイヤモンドやすり(平・両面) |
EA826VK-103 140mm/#200-#100 ダイヤモンドやすり(平・両面) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
拡大