品番 : EA826VK-103
品名 : 140mm/#200-#100 ダイヤモンドやすり(平・両面)
仕様
| 形状 | 平 | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 70mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#200/100 |
| 厚み | 1.4mm | ヤスリ幅 | 5.1mm |
| シャンク部 | φ3mm(丸柄) | ||
| シャンク部が2色になってますので粒度を素早く判断できます。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/01 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VK-102 140mm/#325-#200 ダイヤモンドやすり(平・両面) |
| EA826VK-103 140mm/#200-#100 ダイヤモンドやすり(平・両面) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
