詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VK-111

品名 : 170x14x1.7mm/#600 タイヤモンドヤスリ(フレキシブル)

特殊な複合材の使用により、しならせて使用することができます

仕様

全長 170mm コーティング長 88mm
粒度 #600 刃幅 14mm
形状 平 用途 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に。
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0582ページ
バリエーション一覧
EA826VK-110 4本組 ダイヤモンドやすり(フレキシブル)
EA826VK-111 170x14x1.7mm/#600 タイヤモンドヤスリ(フレキシブル)
EA826VK-112 170x14x1.7mm/#325/#400 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
EA826VK-113 170x14x1.7mm/#200/#300 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
EA826VK-114 170x14x1.7mm/#120/#140 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
ウェブカタログ画像
  • 平

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top