品番 : EA826VK-112
品名 : 170x14x1.7mm/#325/#400 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
特殊な複合材の使用により、しならせて使用することができます
仕様
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 88mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #325/400 | 刃幅 | 14mm |
| 形状 | 平 | 用途 | 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に。 |
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
