詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VK-55

品名 : 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)

仕様

全長 220mm コーティング長 110mm
粒度 電着ダイヤモンド#200 形状 丸(φ6.8mm)
シャンク部 角柄
日本独自規格のやすりを模した形状の為、なじみがあり使いやすいです。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,570 (税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/03 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0579ページ

代替品

EA826VK-65
バリエーション一覧
EA826VK-51 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
EA826VK-52 220mm/#200 ダイエモンド ハビリスやすり(半丸)
EA826VK-53 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
EA826VK-54 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
EA826VK-55 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
EA826VK-61 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
EA826VK-62 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸)
EA826VK-63 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
EA826VK-64 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
EA826VK-65 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
EA826VK-71 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
EA826VK-72 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸)
EA826VK-73 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
EA826VK-74 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
EA826VK-75 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ:φ6.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top